- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- bluetooth マイクのみのおすすめ人気ランキング
bluetooth マイクのみのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新114件の「bluetooth マイクのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルートゥース マイク」、「Bluetooth ピンマイク」、「ワイヤレスマイク」などの商品も取り扱っております。
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。
マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。
ウインドスクリーン付属。
小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。
自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。
バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イヤホン形状
カナル式
トラスコ品番
355-4694
適合本体
VLM-850
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色
ブラック
通信方式
CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続:約14時間
仕様
連続待受時間:(最大)約20日間
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)
34
ケーブル長(m)
約3
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×105
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
ハンズフリー
通信距離(m)
約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番
448-5289
材質
ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)
0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)
約8(イヤーフック含まず)
対応OS
iPadOS 13.1.1
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格
Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
通信出力
最大:100mW(class1)
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)
最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)
2.4
プロファイル
HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
通話時間(時間)
連続:最大約5.8
連続待受時間
最大:約172
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×62×235
質量(g)
約220
スピーカー
実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω
電源
内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A)
充電方式
USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)
連続使用時間(時間)
約8(使用条件によって異なる)
Bluetooth
Ver5.0
対応プロファイル
A2DP
オーディオコーデック
SBC
通信距離(m)
約10
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式
単一指向性ダイナミックマイク
対応機種
400-SP055、400-SP066
周波数特性
806.250MHz~809.500MHz
電波形式
F3E
電池寿命
約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式
内蔵アンテナ
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。
送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番
453-7734
質量(g)
180
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様
外部入力数/6.3mm:2
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
20
周波数特性
180~15000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
バスレフ式フルレンジ
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用
周波数(MHz)
261.8
質量(g)
215(電池入)、169(電池無)
高さ(cm)
約25.5
幅(cm)
約4
寸法(cm)
約14.5(周り)
色
ブラック
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
Φ52.5×213
質量(g)
175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力)126 dB SPL
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様
周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G
質量(g)
スピーカー:約350、マイク:約82
電源
(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh
寸法(cm)
スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8
充電時間
スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間
対応メディア
スピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)
スピーカー
(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω
連続再生時間
スピーカー:約3~4時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続
伝送距離(m)
約10
Bluetooth
スピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0
対応コーデック
スピーカー:SBC
対応プロファイル
スピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。
収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。
マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。
低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。
3パターンの収音機能搭載。
小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。
長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間)
マイク:9
通信距離(m)
(最大)200
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容
製品本体、充電用USBケーブル
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
適合規格
Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。
使用周波数(GHz)
2.402~2.480
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大7
連続待受時間
最大60時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-42±3dB(マイク)
指向性
全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性
ポート
microUSB(充電)
接続方式
Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
仕様
SCMS-T:非対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番
453-7742
質量(g)
110
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷